イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ151 グースネックストラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524333
品番
BJ151-16165
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
BJ151-20160〜24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
寸法A(mm)
165
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
145
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
70
寸法H(mm)
60
寸法J(mm)
5
寸法K(mm)
24.5
寸法L(mm)
18
質量(g)
1500
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:12.8〜23.6
許容締付トルク(N・m)
129