イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ151 グースネックストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
160
注文コード
38524342
品番
BJ151-20160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
寸法A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
BJ151-20160〜24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
136
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
33
寸法H(mm)
66
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
26
寸法L(mm)
22
質量(g)
2000
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:13.4〜24.2
許容締付トルク(N・m)
183