イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ152 プレーンストラップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524394
品番
BJ152-08080
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
9
寸法G(mm)
7
質量(g)
150
クランプ力(kN)
6.9
許容締付トルク(N・m)
22