BJ152 プレーンストラップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38524534 品番 BJ152-16125
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。

寸法A(mm)125 寸法B(mm)38 寸法C(mm)19 寸法D(mm)40 寸法E(mm)42.5 寸法F(mm)17 寸法G(mm)13 質量(g)530 クランプ力(kN)18 許容締付トルク(N・m)115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38524412
2016-07-12
用途:
プレス加工
ジュエリーナカザワ 様 (製造業)

いつも便利に利用させていただいています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする