イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ152 プレーンストラップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
200
クランプ力(kN)
28.9〜48.9
注文コード
38524595
品番
BJ152-24200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
寸法A・クランプ力
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
54
寸法E(mm)
98
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
-
質量(g)
2650
クランプ力(kN)
28.9〜48.9
許容締付トルク(N・m)
320