イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ153 溝付きストラップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524613
品番
BJ153-08040
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
32
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
M8×1.25
質量(g)
50
タイプ
グリッパーなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:5.3〜7.3
許容締付トルク(N・m)
17