イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ153 溝付きストラップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524622
品番
BJ153-08050
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
42
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
M8×1.25
質量(g)
60
タイプ
グリッパーなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:4〜7.6
許容締付トルク(N・m)
17