イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ153 溝付きストラップ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524674
品番
BJ153-10100
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
90
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
M10×1.5
質量(g)
220
タイプ
グリッパーなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:8.8〜18.8
許容締付トルク(N・m)
45