イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ153 溝付きストラップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524683
品番
BJ153-10125
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
115
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
M10×1.5
質量(g)
280
タイプ
グリッパーなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:9.8〜19.6
許容締付トルク(N・m)
45