BJ153 溝付きストラップ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38524692 品番 BJ153-12063
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)63 寸法B(mm)32 寸法C(mm)16 寸法D(mm)14 寸法E(mm)14 寸法F(mm)52 寸法G(mm)13 寸法H(mm)M12×1.75 質量(g)190 タイプグリッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)突出量max.〜min.:13.7〜21.6 許容締付トルク(N・m)71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38524622
2022-06-28
用途:
ドリルスタンド使用時の部材固定用
サービス業

材質もよく、デザインセンスが最高。探していたイメージにピッタリなので、価格にも納得した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする