イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ153 溝付きストラップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524735
品番
BJ153-12160
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
60
寸法F(mm)
149
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
M12×1.75
質量(g)
570
タイプ
グリッパーなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:15.4〜28.8
許容締付トルク(N・m)
80