イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ153 溝付きストラップ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524753
品番
BJ153-16100
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
85
寸法G(mm)
17
寸法H(mm)
M16×2
質量(g)
540
タイプ
グリッパーなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:14.2〜28.4
許容締付トルク(N・m)
129