BJ153 溝付きストラップ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38524771 品番 BJ153-16160
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)160 寸法B(mm)38 寸法C(mm)25 寸法D(mm)25 寸法E(mm)65 寸法F(mm)145 寸法G(mm)17 寸法H(mm)M16×2 質量(g)850 タイプグリッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)突出量max.〜min.:15.3〜33.4 許容締付トルク(N・m)129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38524622
2022-06-28
用途:
ドリルスタンド使用時の部材固定用
サービス業

材質もよく、デザインセンスが最高。探していたイメージにピッタリなので、価格にも納得した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする