イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ153 溝付きストラップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524787
品番
BJ153-20160
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
60
寸法F(mm)
144
寸法G(mm)
21
寸法H(mm)
M20×2.5
質量(g)
1140
タイプ
グリッパーなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:16.5〜35.6
許容締付トルク(N・m)
183