イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ153 溝付きストラップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524796
品番
BJ153-20200
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
80
寸法F(mm)
184
寸法G(mm)
21
寸法H(mm)
M20×2.5
質量(g)
1440
タイプ
グリッパーなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:17.9〜37.8
許容締付トルク(N・m)
183