イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ153 溝付きストラップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
63
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:3.1〜6.9
注文コード
38524902
品番
BJ153-08063-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
寸法A・クランプ力
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
55
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
M8×1.25
質量(g)
75
タイプ
フラット
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:3.1〜6.9
許容締付トルク(N・m)
17