イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ153 溝付きストラップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
80
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:5.6〜11.4
注文コード
38524927
品番
BJ153-10080-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
寸法A・クランプ力
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
70
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
M10×1.5
質量(g)
180
タイプ
フラット
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:5.6〜11.4
許容締付トルク(N・m)
34