BJ153-16100-E BJ153 溝付きストラップ イマオコーポレーション 38525076

BJ153 溝付きストラップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)100 クランプ力(kN)突出量max.〜min.:- 注文コード38525076 品番BJ153-16100-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は寸法A・クランプ力など49種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)100 寸法B(mm)38 寸法C(mm)25 寸法D(mm)32 寸法E(mm)23 寸法F(mm)85 寸法G(mm)17 寸法H(mm)M16×2 質量(g)560 タイプ樹脂 クランプ力(kN)突出量max.〜min.:- 許容締付トルク(N・m)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38524622
2022-06-28
用途:
ドリルスタンド使用時の部材固定用
サービス業

材質もよく、デザインセンスが最高。探していたイメージにピッタリなので、価格にも納得した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする