BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38525103 品番 BJ153-08040A1
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(mm)15〜25 寸法B(mm)40 寸法C(mm)19 寸法D(mm)12 寸法E(mm)10 寸法F(mm)6 寸法G(mm)20 寸法H(mm)最大/51 寸法J(mm)12 寸法K(mm)22〜12 寸法L(mm)M8×1.25 質量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする