イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38525121
品番
BJ153-08050A1
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
15〜25
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
最大/51
寸法J(mm)
12
寸法K(mm)
22〜12
寸法L(mm)
M8×1.25
質量(g)
130