イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38525164
品番
BJ153-10050A1
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20〜30
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
最大/62
寸法J(mm)
18
寸法K(mm)
20〜10
寸法L(mm)
M10×1.5
質量(g)
210