BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38525216 品番 BJ153-10080A2
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法A(mm)25〜45 寸法B(mm)80 寸法C(mm)25 寸法D(mm)16 寸法E(mm)15 寸法F(mm)32 寸法G(mm)30 寸法H(mm)最大/80 寸法J(mm)20 寸法K(mm)30〜10 寸法L(mm)M10×1.5 質量(g)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする