BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38525252 品番 BJ153-10125A2
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法A(mm)25〜45 寸法B(mm)125 寸法C(mm)25 寸法D(mm)16 寸法E(mm)15 寸法F(mm)50 寸法G(mm)55 寸法H(mm)最大/80 寸法J(mm)20 寸法K(mm)30〜10 寸法L(mm)M10×1.5 質量(g)430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする