BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38525356 品番 BJ153-12160A2
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
寸法A(mm)40〜55 寸法B(mm)160 寸法C(mm)32 寸法D(mm)19 寸法E(mm)20 寸法F(mm)60 寸法G(mm)75 寸法H(mm)最大/101 寸法J(mm)24 寸法K(mm)28〜13 寸法L(mm)M12×1.75 質量(g)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする