BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38525374 品番 BJ153-16080A2
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法A(mm)35〜50 寸法B(mm)80 寸法C(mm)38 寸法D(mm)19 寸法E(mm)18 寸法F(mm)17 寸法G(mm)35 寸法H(mm)最大/96 寸法J(mm)30 寸法K(mm)33〜18 寸法L(mm)M16×2 質量(g)770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする