イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38525401
品番
BJ153-16125A1
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25〜35
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
45
寸法G(mm)
50
寸法H(mm)
最大/87
寸法J(mm)
20
寸法K(mm)
28〜18
寸法L(mm)
M16×2
質量(g)
1070