BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38525541 品番 BJ153-08063B3
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
寸法A(mm)60〜75 寸法B(mm)63 寸法C(mm)19 寸法D(mm)12 寸法E(mm)12 寸法F(mm)27 寸法G(mm)55 寸法H(mm)最大/105 寸法J(mm)20 寸法K(mm)M8×1.25 質量(g)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする