イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38525557
品番
BJ153-10050B1
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25〜50
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
40
寸法H(mm)
最大/80
寸法J(mm)
20
寸法K(mm)
M10×1.5
質量(g)
220