イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38525636
品番
BJ153-10125B1
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25〜50
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
115
寸法H(mm)
最大/83
寸法J(mm)
20
寸法K(mm)
M10×1.5
質量(g)
420