BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38525706 品番 BJ153-12080B3
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
寸法A(mm)80〜105 寸法B(mm)80 寸法C(mm)32 寸法D(mm)16 寸法E(mm)20 寸法F(mm)25 寸法G(mm)69 寸法H(mm)最大/141 寸法J(mm)24 寸法K(mm)M12×1.75 質量(g)540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする