イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38525952
品番
BJ153-20200B1
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50〜80
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
80
寸法G(mm)
184
寸法H(mm)
最大/140
寸法J(mm)
30
寸法K(mm)
M20×2.5
質量(g)
2300