イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ156 スロットストラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38526144
品番
BJ156-10063
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
18
寸法F(mm)
53
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
5
寸法J(mm)
10
寸法K(mm)
14
寸法L(mm)
R10
寸法M(mm)
M10×1.5
質量(g)
105