BJ156 スロットストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38526153 品番 BJ156-10080
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法A(mm)80 寸法B(mm)25 寸法C(mm)16 寸法D(mm)15 寸法E(mm)32 寸法F(mm)70 寸法G(mm)11 寸法H(mm)5 寸法J(mm)10 寸法K(mm)14 寸法L(mm)R10 寸法M(mm)M10×1.5 質量(g)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする