イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ156 スロットストラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38526171
品番
BJ156-12063
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
52
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
6
寸法J(mm)
13
寸法K(mm)
18
寸法L(mm)
R12
寸法M(mm)
M12×1.75
質量(g)
190