BJ156 スロットストラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38526196 品番 BJ156-12100
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
寸法A(mm)100 寸法B(mm)32 寸法C(mm)19 寸法D(mm)20 寸法E(mm)40 寸法F(mm)89 寸法G(mm)13 寸法H(mm)6 寸法J(mm)13 寸法K(mm)18 寸法L(mm)R12 寸法M(mm)M12×1.75 質量(g)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする