BJ158 ねじ穴付きストラップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38526984 品番 BJ158-08063
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)63 寸法B(mm)19 寸法C(mm)12 寸法D(mm)19 寸法E(mm)36 寸法F(mm)7 寸法G(mm)9 寸法H(mm)M8×1.25 材質(本体)S45C 質量(g)65 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)突出量max.〜min.:3.2〜8 許容締付トルク(N・m)17 熱処理(本体)焼入焼戻

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38526993
2019-03-09
用途:
ワークの固定

コストパフォーマンスがよい。
他社製品とそん色はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする