イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ158 ねじ穴付きストラップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38526993
品番
BJ158-08080
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
53
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
M8×1.25
材質(本体)
S45C
質量(g)
80
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:3.5〜8.6
許容締付トルク(N・m)
17
熱処理(本体)
焼入焼戻