イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ158 ねじ穴付きストラップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38527011
品番
BJ158-10100
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
65
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
M10×1.5
材質(本体)
S45C
質量(g)
190
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:7.3〜18.3
許容締付トルク(N・m)
45
熱処理(本体)
焼入焼戻