イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ158 ねじ穴付きストラップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38527036
品番
BJ158-12100
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
60
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
M12×1.75
材質(本体)
S45C
質量(g)
300
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:10.2〜25.6
許容締付トルク(N・m)
80
熱処理(本体)
焼入焼戻