BJ158 ねじ穴付きストラップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38527054 品番 BJ158-12160
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)160 寸法B(mm)32 寸法C(mm)19 寸法D(mm)28 寸法E(mm)120 寸法F(mm)10 寸法G(mm)13 寸法H(mm)M12×1.75 材質(本体)S45C 質量(g)470 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)突出量max.〜min.:11.6〜29 許容締付トルク(N・m)80 熱処理(本体)焼入焼戻

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38526993
2019-03-09
用途:
ワークの固定

コストパフォーマンスがよい。
他社製品とそん色はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする