※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の クロマトグラフィー製品
旭製作所の カラム
PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L
300
アズワン品番
61-4708-89
注文コード
38527056
品番
3808-10/300
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
L・アズワン品番
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。
D
Φ10
L
300
L1
40
C
13
d
Φ8
種別
クロマトカラム PTFEコック付
アズワン品番
61-4708-89
注意
※L1寸法は目安寸法です。