BJ158 ねじ穴付きストラップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38527072 品番 BJ158-16160
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)160 寸法B(mm)38 寸法C(mm)25 寸法D(mm)36 寸法E(mm)108 寸法F(mm)12 寸法G(mm)17 寸法H(mm)M16×2 材質(本体)S45C 質量(g)720 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)突出量max.〜min.:13.2〜33 許容締付トルク(N・m)129 熱処理(本体)焼入焼戻

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38526993
2019-03-09
用途:
ワークの固定

コストパフォーマンスがよい。
他社製品とそん色はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする