イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
SSB・SSF・SST スプリングストップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
24
タイプ
ボタン
注文コード
38527124
品番
SSB-M3
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
17.5
寸法C(mm)
16.7
寸法D(mm)
3.5
寸法E(mm)
8.9
寸法F(mm)
3.1
寸法G(mm)
5.6
寸法H(mm)
5.6
寸法J(mm)
10.3
寸法K(mm)
15
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法P(mm)
-
寸法R(mm)
-
寸法S(mm)
-
質量(g)
15
タイプ
ボタン
寸法L(Φmm)
9.5
荷重(最小〜最大)(N)
14〜90