※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 L1400 アズワン品番61-4708-96 注文コード38527126 品番3808-15/1400
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はL・アズワン品番など49種類から選べます 他の種類を見る

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。

DΦ15 L1400 L140 C13 dΦ8 種別クロマトカラム PTFEコック付 アズワン品番61-4708-96
注意
※L1寸法は目安寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする