イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
SSB・SSF・SST スプリングストップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
51
タイプ
ボタン
注文コード
38527142
品番
SSB-M6
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
51
寸法B(mm)
34.9
寸法C(mm)
38.1
寸法D(mm)
6.5
寸法E(mm)
17.5
寸法F(mm)
6.3
寸法G(mm)
11.1
寸法H(mm)
7.9
寸法J(mm)
22.2
寸法K(mm)
30
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法P(mm)
-
寸法R(mm)
-
寸法S(mm)
-
質量(g)
115
タイプ
ボタン
寸法L(Φmm)
20.6
荷重(最小〜最大)(N)
45〜227