イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
SSB・SSF・SST スプリングストップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
38
タイプ
フラット
注文コード
38527167
品番
SSF-M5
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
25.4
寸法C(mm)
28.6
寸法D(mm)
5.1
寸法E(mm)
13.7
寸法F(mm)
4.7
寸法G(mm)
7.9
寸法H(mm)
7.1
寸法J(mm)
15.9
寸法K(mm)
23
寸法M(mm)
6.3
寸法N(mm)
22
寸法P(mm)
0.4
寸法R(mm)
-
寸法S(mm)
-
質量(g)
65
タイプ
フラット
寸法L(Φmm)
22
荷重(最小〜最大)(N)
14〜140