BJ765 スプリングロケートピン(スチールピン)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38527273 品番BJ765-05002
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ワークの仮止めに最適です。
シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。

寸法C(mm)6 寸法D(mm)11.5(0/-1) 質量(g)3 シールシール付き 寸法F(mm)0.8(可動範囲) 最小荷重(N)(ピンが動くのに必要な最低圧力P)50 寸法B(Φmm)5 寸法A(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする