イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BJ765 スプリングロケートピン(スチールピン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38527291
品番
BJ765-08002
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ワークの仮止めに最適です。
シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
14(0/-1)
質量(g)
8
シール
シール付き
寸法F(mm)
1.3(可動範囲)
最小荷重(N)
(ピンが動くのに必要な最低圧力P)100
寸法B(Φmm)
8
寸法A(Φmm)
12