イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BJ795 スプリングロケートピン(メネジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38527431
品番
BJ795-04031
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ワークの仮止めに最適です。
寸法B(mm)
M4×0.7
寸法C(mm)
4
寸法D(mm)
12(0/-1)
質量(g)
4
シール
シール無し
寸法F(mm)
1.6(可動範囲)
最小荷重(N)
(ピンが動くのに必要な最低圧力P)100
寸法A(Φmm)
10