イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BJ795 スプリングロケートピン(メネジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38527517
品番
BJ795-06022
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ワークの仮止めに最適です。
寸法B(mm)
M6×1
寸法C(mm)
11.5
寸法D(mm)
18(0/-1)
質量(g)
10
シール
シール付き
寸法F(mm)
3.2(可動範囲)
最小荷重(N)
(ピンが動くのに必要な最低圧力P)150
寸法A(Φmm)
16